Nedtrain Oud
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
Parafusos serrilhados
47480
47480.050.012
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
Parafuso serrilhado tipo alto DIN 464 Latão Cu3 M5X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Latão
Material técnico
Cu3
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
12 mm
Material
Latão
Material técnico
Cu3
Rosca
Métrica
Dimensões
b
15
d-D
M5
dk
20
ds
10
Rosca total C ≤
16
h
11.5
k
4
L (mm)
12
P
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
464
Números do artigo
Referência
47480.050.012
EAN
8715492844668
UBB
950351755380
UNSPSC
31161500