Parafusos para madeira
55755
55755.060.040
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
Parafuso para madeira cabeça de embeber com ponta cortante Aço inoxidável (Inox) A4 6X40X24MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
6 mm
Comprimento
40 mm
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Dimensões
b
24
D (mm)
6
dk
12
k
3.6
L (mm)
40
Chave caixa
25
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
55755.060.040
EAN
8717077002982
UBB
500634560030
UNSPSC
31162400