Parafusos para madeira
55755
55755.035.025
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
Parafuso para madeira cabeça de embeber com ponta cortante Aço inoxidável (Inox) A4 3,5X25X18MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3.5 mm
Comprimento
25 mm
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Dimensões
b
18
D (mm)
3.5
dk
7
k
2.1
L (mm)
25
Chave caixa
10
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
55755.035.025
EAN
8717077002562
UBB
500634555832
UNSPSC
31162400