Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01071
01071.100.020
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
Parafuso cabeça sextavada MEF DIN 961 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M10X1,00X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
20 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica extra fina
Dimensões
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
20
P
1
s
17
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1568
ISO
8676
NF
E25-151
DIN
961
Números do artigo
Referência
01071.100.020
EAN
8715492022028
UBB
950351137860
UNSPSC
31161620