HERBO BVBA
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
Parafusos sextavados
01061
01061.100.090
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
Parafuso cabeça sextavada MEF DIN 960 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M10X1,00X90
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
90 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica extra fina
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
90
P
1
s
17
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-152
NEN
1555
ISO
8765
DIN
960
Números do artigo
Referência
01061.100.090
EAN
8715492020598
UBB
950351131822
UNSPSC
31161620