text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço Passivado a amarelo 8.8 M24X100

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 100 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M24
k 15
L (mm) 100
P 3
s 36

Padrões

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
DIN 933

Números do artigo

Referência 01230.240.100
EAN 8715492038005
UBB 950351183062
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.