text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Alumínio Anodizado P60 M5X25

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 25 mm
Classe P60
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Alumínio
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Anodizado
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M5
k 3.5
L (mm) 25
P 0.8
s 8

Padrões

NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933

Números do artigo

Referência 45210.050.025
EAN 8715494510295
UBB 500621779239
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.