MAVE B.V.
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
Parafusos sextavados
04118
04118.200.090
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M20X90
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
90 mm
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
90
P
2.5
s
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
Números do artigo
Referência
04118.200.090
EAN
8715492119322
UBB
953351881818
UNSPSC
31161620