Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
04108
04108.140.050
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M14X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M14
Comprimento
50 mm
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
50
P
2
s
22
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
NF
E25-112
NEN
1555
Números do artigo
Referência
04108.140.050
EAN
8715493849785
UBB
955351409821
UNSPSC
31161620