text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada UNC ASME B18.5 Aço SAE J429 Zincado Gr.2 1/4-20X4.1/2

Especificações

Diâmetro 1/4 Inch
Comprimento 4.1/2 Inch
Classe Gr.2
Material Aço
Material técnico SAE J429
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Unified National Coarse

Dimensões

O (max.) 0.26
P (max.) 0.156
A (max.) 0.594
H (max.) 0.145
LT (min.): L6 Inch 1
LT (min.): L≤6 Polegadas 0.75
Fios por polegada 20

Padrões

ASME B18.5

Números do artigo

Referência U08305.025.0450
EAN 8717077379497
UBB 500623989331
UNSPSC 31161612

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.