Nedtrain Oud
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
Parafusos rosca de metais
51340
51340.030.003
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
Parafuso cabeça de queijo Phillips DIN 7985 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M3X3
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
3 mm
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
6
Rosca total C ≤
20
k
2.4
L (mm)
3
Nr. fenda
1
P
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈7045
DIN
7985
Números do artigo
Referência
51340.030.003
EAN
8715494592369
UBB
500633234439
UNSPSC
31161504