Nedtrain Oud
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
Parafusos cabeça embeber arreigada quadrada
08070
08070.060.060
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
Parafuso cabeça de embeber com pino fixação e porca sextavada DIN 604/555 Aço Sem tratamento de superficie 4.6 M6X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.6
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
60 mm
Classe
4.6
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
12.55
g (max.)
2.5
k
4
L (mm)
60
m
5
P
1
s
10
α (min.)
90
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
604/555
Números do artigo
Referência
08070.060.060
EAN
8717077056015
UBB
500645151043
UNSPSC
31161612