text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M12X80

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 80 mm
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M12
Thread length (min.) 38
dk (max.) 18
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 7
L (mm) 80
n 3
P 1.75
t (min.) 3

Padrões

NEN ≈1602
NF ≈E25-127
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈1207

Números do artigo

Referência 24520.120.080
EAN 8715492631596
UBB 950353123884
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.