Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
55120
55120.040.012
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
Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M4X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
12 mm
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M4
Thread length (min.)
38
dk (max.)
7
Rosca total C ≤
40
k (max.)
2.6
L (mm)
12
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1.1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-127
DIN
84
ISO
≈1207
NEN
≈1602
Números do artigo
Referência
55120.040.012
EAN
8715492334992
UBB
950353300912
UNSPSC
31161504