Parafusos auto roscantes
51683
51683.048.009
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
Parafuso autorroscante cabeça de embeber hexalobular ISO 14586 C Aço inoxidável (Inox) A2 ST4,8X9,5MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4.8 mm
Comprimento
9.5 mm
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensões
D (mm)
4.8
dk (max.)
9.3
k (max.)
2.8
L (mm)
9.5
P
1.6
Chave caixa
25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
14586 C
Números do artigo
Referência
51683.048.009
EAN
8715494128940
UBB
500571722288
UNSPSC
31161507