Parafuso 2 roscas com encaixe hexalobular
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
Parafusos de 2 roscas
Parafuso 2 roscas com encaixe hexalobular
17315
17315.120.165
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
Parafuso 2 roscas com encaixe hexalobular Aço Zincado M12X160
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
165 mm
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
b1
40
b2
55
d-D
M12
d2
10.7
L (mm)
165
P
1.75
s
10
Chave caixa
30
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
17315.120.165
EAN
8712547004961
UBB
950366003362
UNSPSC
31162400