text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Wkręty do drewna z łbem kulistym z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 7996-Z Stal nierdzewna A2 4,5X30MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4.5 mm
Length 30 mm
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.

Wymiary

D (mm) 4.5
dk 9
ds 4.5
k 3.1
L (mm) 30
Nr wgłębienia krzyżowego 2

Normy

NF E25-603
DIN 7996 Z
NEN 2254

Numery artykułów

Numer artykułu 51866.045.030
EAN 8715494109178
UBB 500571508364
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.