text.skipToContent text.skipToNavigation

O-ring (Viton), d2=1,6mm Borracha FPM 80º Shore d2=1,6mm 9,1MM

Especificações

Diâmetro 9.1 mm
TCor Preto
Material Borracha
Material técnico FPM 80º Shore
Info d2=1,6mm

Dimensões

d1 9.1
D (mm) 9.1
Espessura 1.6

Números do artigo

Referência 38869.009.101
EAN 8715492788405
UBB 950357424106
UNSPSC 27111900

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.