Pinos de bloqueio de bola com manípulo em T, auto-travamento
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
Êmbolos de mola, êmbolos de indexação, elementos de bloqueio
Elementos de bloqueio
Pernos de bloqueio com bola
Pinos de bloqueio de bola com manípulo em T, auto-travamento
58653
58653.100.050
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
KIPP Ball lock pins with T-grip, self-locking Preto Alumínio / aço inoxidável M10X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
TCor
Preto
D1_MM
10
Material
Alumínio / aço inoxidável
Material técnico
EN AC-46200/1.4542
Info
Material: Pino em aço inoxidável 1.4542. Manípulo de alumínio fundido EN-AC 46000. Botão de pressão em alumínio EN-AW 2024 T4. Esferas em aço inoxidável 1.4125. Mola de compressão em aço inoxidável.Versão: Todas as partes em aço inoxidável são passivadas. Pino endurecido com min. 40 HRC. Manípulo preto anodizado. Botão de pressão azul anodizado. Esferas endurecidas a 58 +4 HRC.Nota: Pinos de travamento esféricos são usados para fixação e união rápida e fácil, de partes e peças de trabalho. As duas esferas são desengatadas pressionando o botão de pressão e o pino pode ser inserido em furos nas peças de trabalho. Solte o botão para travar as esferas e prender a ligação. Os pinos de travamento podem ser fornecidos com um cabo de retenção, se requerido. O pino de aço inoxidável endurecido e de alta resistência permite cargas extremas com baixo desgaste. Força de cisalhamento (F) = S · τ aB max.Acessórios: Cabo espiral de segurança K0367.10200 Cabo de retenção com laço K0367. Argola K0367.15/19/23 Buchas para pinos de travamento K0724.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
TCor
Preto
D1_MM
10
Material
Alumínio / aço inoxidável
Material técnico
EN AC-46200/1.4542
Info
Material: Pino em aço inoxidável 1.4542. Manípulo de alumínio fundido EN-AC 46000. Botão de pressão em alumínio EN-AW 2024 T4. Esferas em aço inoxidável 1.4125. Mola de compressão em aço inoxidável.Versão: Todas as partes em aço inoxidável são passivadas. Pino endurecido com min. 40 HRC. Manípulo preto anodizado. Botão de pressão azul anodizado. Esferas endurecidas a 58 +4 HRC.Nota: Pinos de travamento esféricos são usados para fixação e união rápida e fácil, de partes e peças de trabalho. As duas esferas são desengatadas pressionando o botão de pressão e o pino pode ser inserido em furos nas peças de trabalho. Solte o botão para travar as esferas e prender a ligação. Os pinos de travamento podem ser fornecidos com um cabo de retenção, se requerido. O pino de aço inoxidável endurecido e de alta resistência permite cargas extremas com baixo desgaste. Força de cisalhamento (F) = S · τ aB max.Acessórios: Cabo espiral de segurança K0367.10200 Cabo de retenção com laço K0367. Argola K0367.15/19/23 Buchas para pinos de travamento K0724.
Dimensões
B
50.8
Furo de receção (H11)
10
D1
10
D2
11.86
D3
14.2
D4
7.4
L1
9
L2
34.8
L3
22.1
L
50
Força de cisalhamento (cisalhamento duplo), max. (kN)
100.1
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
58653.100.050
EAN
4059245024711
UBB
500689926300
UNSPSC
31162807
Artigo do fabricante nr
K0366.25110050