Chaves impulso
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
Chaves impulso
RRI-30TRED
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
Chave de impulso de pistola de fecho Red Rooster de 3/8“ com acionamento quadrado 7-12.5Nm 1/4” PT 4600RPM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
RRI-30TRED
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4600
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
12.5
Binário de aperto máximo (Nm)
12.5
Binário de tração ajustável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4600
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
12.5
Binário de aperto máximo (Nm)
12.5
Binário de tração ajustável
Sim
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
6
Volume de ar necessário (l/min)
222
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
RRI-30TRED
EAN
8717981205554
UBB
500619069676
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
RRI-30T