Porcas sextavadas
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
Porcas sextavadas
22445
22445.390.300
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
Heavy hexagon nut MF ASME ≈B18.2.4.6M Aço ASTM A194M Sem tratamento de superficie Gr.2H M39X3,00
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
Gr.2H
Material
Aço
Material técnico
ASTM A194M
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Info
WAF desvia-se da ASME B18.2.4.6M e estão de acordo com a DIN 934. dependendo da disponibilidade, porcas podem ser fornecidas com maior WAF que ASME B18.2.4.6M.
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
M39
Classe
Gr.2H
Material
Aço
Material técnico
ASTM A194M
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Info
WAF desvia-se da ASME B18.2.4.6M e estão de acordo com a DIN 934. dependendo da disponibilidade, porcas podem ser fornecidas com maior WAF que ASME B18.2.4.6M.
Dimensões
d-D
M39
F
60
H
39
P
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.2.4.6M
ASTM
A194M
Números do artigo
Referência
22445.390.300
EAN
8715492952448
UBB
500635589566
UNSPSC
31162400