Discos de mola
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
Discos de mola
36307
36307.063.003
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
Disco de mola DIN 2093 Aço mola Fosfatado 6X3,2X0,3MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
dₑ
6
di
3.2
Material
Aço mola
Diâmetro Exterior
6
Tratamento sup.
Fosfatado
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Os discos de mola mencionados de acc. com ≈ DIN 2093 são de uso geral. Para aplicações mais criticas é aconselhada a escolha de discos de mola do grupo 36300, 36302, 36303 e 36450.
Groupo 1: t
1,25 de aço C67S.
Groupo 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 de aço 51 Cr V4 (bordos dos discos não maquinados).
F = Força dos discos em Newton numa defleção s ≈ 0,75 ho (ho = Lo - t).
Tipo A: execução pesada (De/t ≈ 18).
Tipo B: execução média (De/t ≈ 28).
Tipo C: execução leve (De/t ≈ 40).
Se o tipo não for mencionado, as dimensões não são normalização DIN.
Para o cálculo dos discos, ver DIN 2092.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3.2 mm
dₑ
6
di
3.2
Material
Aço mola
Diâmetro Exterior
6
Tratamento sup.
Fosfatado
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Os discos de mola mencionados de acc. com ≈ DIN 2093 são de uso geral. Para aplicações mais criticas é aconselhada a escolha de discos de mola do grupo 36300, 36302, 36303 e 36450.
Groupo 1: t
1,25 de aço C67S.
Groupo 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 de aço 51 Cr V4 (bordos dos discos não maquinados).
F = Força dos discos em Newton numa defleção s ≈ 0,75 ho (ho = Lo - t).
Tipo A: execução pesada (De/t ≈ 18).
Tipo B: execução média (De/t ≈ 28).
Tipo C: execução leve (De/t ≈ 40).
Se o tipo não for mencionado, as dimensões não são normalização DIN.
Para o cálculo dos discos, ver DIN 2092.
Dimensões
di (H12)
3.2
D (mm)
3.2
F
119
l0
0.45
Espessura da parede t
0.3
Espessura
0.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈2093-A/C
Números do artigo
Referência
36307.063.003
EAN
8715492759313
UBB
950357390109
UNSPSC
31161811