Parafusos auto roscantes
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
Parafusos auto roscantes
26300
26300.029.013
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
Cross recessed pan head tapping screw with flat end Phillips DIN 7981 F-H Aço Niquelado ST2,9X13MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Niquelado
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2.9 mm
Comprimento
13 mm
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Niquelado
Rosca
Autorroscante
Dimensões
D (mm)
2.9
dk (max.)
5.6
k
2.2
L (mm)
13
Nr. fenda
1
P
1.1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-658 F
ASME
≈B18.6.5M-B
ISO
≈7049 F
BS
≈4174-B
DIN
7981 F
Números do artigo
Referência
26300.029.013
EAN
8715492654281
UBB
950352083055
UNSPSC
31161507