Bujão
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
Bujão
07673
07673.191.001
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
Bujão sextavado din 909 não-métrico DIN 909 Aço Sem tratamento de superficie R3/4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
R3/4
Comprimento
20 mm
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Taper pipe thread
Dimensões
b (js16)
12
L (mm)
20
s
17
Fios por polegada
14
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
909
Números do artigo
Referência
07673.191.001
EAN
8717077304482
UBB
500650900169
UNSPSC
31162400