Brocas para betão & pedra
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
Partes acessórios
Brocas para betão & pedra
B4966
B4966.200.155
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
Furador de betão Bosch Cinzento prateado 12 x 150 x 200 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
10
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
150
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento total (mm)
200
Broca de diâmetro (mm)
12
Diâmetro do eixo (mm)
10
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
150
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para betão
Sim
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Sim
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Sim
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Não
Download como PDF
Imprimir
Descrição
The CYL-3 Drill Bit provides lasting performance when drilling concrete. Its stamina is a result of a highly durable carbide blend specially developed and manufactured by Bosch. The blend is adapted to meet the demands of repeated use and offers high wear resistance when working with concrete. Moreover, the effective 2-flute U-shape design of the bit provides good dust removal, reducing friction, heat development and wear, resulting in an extended lifetime. The bit delivers lasting performance when drilling holes for fixings in abrasive materials such as concrete and natural stone. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.
Números do artigo
Referência
B4966.200.155
EAN
3165140186964
UBB
500571039592
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
2608597684