text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinças de fixação Bessey STE250 STE 2500


Resistência até um máximo de 350 kg quando a barra telescópica está totalmente recolhida. Construção extremamente estável graças aos tubos de aço altamente duráveis e às superfícies de contacto em PVC antiderrapante (9 x 7 cm). Funcionamento com uma só mão graças à pega de plástico de 2 componentes com mecanismo de bomba. Botão de deslizamento rápido pa

Referência 6X059717
Tipo de acessório/peça sobressalente Outro
Comprimento (m) 1450 - 2500
Carga máxima (Nm) 160
Acessório Sim
Peça de substituição Não
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Tipo de acessório/peça sobressalente Outro
Comprimento (m) 1450 - 2500
Carga máxima (Nm) 160
Acessório Sim
Peça de substituição Não

Descrição

Resistência até um máximo de 350 kg quando a barra telescópica está totalmente recolhida. Construção extremamente estável graças aos tubos de aço altamente duráveis e às superfícies de contacto em PVC antiderrapante (9 x 7 cm). Funcionamento com uma só mão graças à pega de plástico de 2 componentes com mecanismo de bomba. Botão de deslizamento rápido para uma rápida extensão e retração da barra telescópica. Força de retenção regulável rodando o suporte no punho. Aplicação também em declives devido às superfícies de contacto continuamente giratórias de -45° a +45°. STE250, STE300, STE370: Certificação GS de qualidade e segurança

Números do artigo

Referência 6X059717
EAN 4008158041254
UBB 500713554110
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr STE250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.