Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
08762
08762.200.040
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
Assembly set for pressure vessels, fully threaded ISO 4017/4032 Aço (AD-W7) Galvanizado a quente 5.6/5.2 equipamentos sob pressão M20X40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
5.6/5.2
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço (AD-W7)
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
40 mm
Classe
5.6/5.2
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço (AD-W7)
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Info
Características específicas para recipientes sob pressão:
Destinado a ser utilizado em recipientes sob pressão, aparelhos a vapor, equipamento e ligações de flange a temperaturas de -10°C até +300°C.
Cumpre os requisitos de AD2000-W7, TRD106 e DIN 267-13
Fabricantes incluídos na VdTÜV-Merkblatt 1253/4 têm o direito de substituir um EN 10204 3.1 pela marcação nos artigos da classe de propriedades e marca do fabricante. Este reconhecimento é igualmente aceite por Lloyd's Register Energy.equipamentos sob pressão
Dimensões
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
40
m (max.)
18
P
2.5
s
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4017/4032
Números do artigo
Referência
08762.200.040
EAN
8717077245884
UBB
500648359650
UNSPSC
31161620