text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Zestaw kluczy nasadowych Wera 8100 SA/SC 2 Zyklop 43-częściowy 1/4 + 1/2 cala szerokości w poprzek płaskowników


8100 SA/SC 2 Zestaw grzechotek Zyklop Speed, napęd 1/4", i 1/2",, metryczny, 43 części 1x 8000 A Grzechotka Zyklop Speed z napędem 1/4",: 1/4", x 152 mm 11x 8790 HMA Zyklop Gniazdo 1/4",: 4x23 mm, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8784 A1 Adapter do bitów Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8796 LA Przedłużka Zyklop ",flexible-lock", z tuleją wolnoobrotową, długa, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8000 C Grzechotka Zyklop Speed Ratchet z napędem 1/2",: 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Zyklop nasadka z napędem 1/2",: 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm 1x 8796 LC Zyklop ",flexible-lock", extension with free-turning sleeve, long, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 816 R Wkrętak do bitów z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 1x 800/4 Z bity: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Bity Z: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 3x 851/4 Bity Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Końcówki Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 867/4 Z Bity TORX® BO z otworem: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm43-elementowy zestaw Zyklop w wytrzymałej metalowej walizce: Grzechotka Zyklop z napędem 1/4" i grzechotka Zyklop z napędem 1/4". 72 zęby o drobnej podziałce zapewniają niski kąt powrotu wynoszący zaledwie 5°. Głowica grzechotki obraca się swobodnie i można ją zablokować w dowolnej pozycji za pomocą przełącznika suwakowego umieszczonego po obu stronach. Dzięki zwiększonemu prześwitowi dłoni możliwa jest nawet wygodna praca w bardzo ciasnych i trudno dostępnych miejscach. Wstępnie zdefiniowane pozycje blokady 0°, 15° i 90°, zarówno w prawo, jak i w lewo, zapewniają bezpieczną pracę bez poślizgu głowicy grzechotki. Grzechotka może być używana jako konwencjonalny wkrętak w pozycji 0° poprzez dołączenie adaptera i końcówki. Konstrukcja koła zamachowego zapewnia szybkie wkręcanie. Obrotowo-symetryczna konstrukcja rękojeści Kraftform i swobodnie obracająca się tuleja wspomagają szybkie skręcanie. Wyjątkowa konstrukcja rękojeści Kraftform idealnie pasuje do dłoni, zapobiegając urazom dłoni, takim jak pęcherze i modzele. Twarde materiały użyte do wykonania rękojeści zapewniają szybką i łatwą zmianę położenia dłoni bez ryzyka "przyklejenia się" skóry do rękojeści. Bardziej miękkie strefy antypoślizgowe umożliwiają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego bez strat. Do nasadek kwadratowych 1/4", oraz adapterów 1/4", z napędem kwadratowym, wyposażonych w blokadę kulkową. Zawiera 21 nasadek Zyklop, 2 przedłużki Zyklop z tuleją do swobodnego obracania, 1 uchwyt na bity Kraftform z uchwytem szybkomocującym, 16 bitów. ",Take it easy", Tool Finder z kodowaniem kolorystycznym według rozmiarów.

Numer artykułu 0Z779658
Liczba kluczy nasadowych 21
Całkowita liczba narzędzi 43
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Liczba kluczy nasadowych 21
Całkowita liczba narzędzi 43
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 0
Liczba gniazd sześciokątnych 0
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 5022.6
Kod towaru
Type Tool Set

Opis

8100 SA/SC 2 Zestaw grzechotek Zyklop Speed, napęd 1/4", i 1/2",, metryczny, 43 części 1x 8000 A Grzechotka Zyklop Speed z napędem 1/4",: 1/4", x 152 mm 11x 8790 HMA Zyklop Gniazdo 1/4",: 4x23 mm, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8784 A1 Adapter do bitów Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8796 LA Przedłużka Zyklop ",flexible-lock", z tuleją wolnoobrotową, długa, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8000 C Grzechotka Zyklop Speed Ratchet z napędem 1/2",: 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Zyklop nasadka z napędem 1/2",: 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm 1x 8796 LC Zyklop ",flexible-lock", extension with free-turning sleeve, long, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 816 R Wkrętak do bitów z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 1x 800/4 Z bity: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Bity Z: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 3x 851/4 Bity Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Końcówki Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 867/4 Z Bity TORX® BO z otworem: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm43-elementowy zestaw Zyklop w wytrzymałej metalowej walizce: Grzechotka Zyklop z napędem 1/4" i grzechotka Zyklop z napędem 1/4". 72 zęby o drobnej podziałce zapewniają niski kąt powrotu wynoszący zaledwie 5°. Głowica grzechotki obraca się swobodnie i można ją zablokować w dowolnej pozycji za pomocą przełącznika suwakowego umieszczonego po obu stronach. Dzięki zwiększonemu prześwitowi dłoni możliwa jest nawet wygodna praca w bardzo ciasnych i trudno dostępnych miejscach. Wstępnie zdefiniowane pozycje blokady 0°, 15° i 90°, zarówno w prawo, jak i w lewo, zapewniają bezpieczną pracę bez poślizgu głowicy grzechotki. Grzechotka może być używana jako konwencjonalny wkrętak w pozycji 0° poprzez dołączenie adaptera i końcówki. Konstrukcja koła zamachowego zapewnia szybkie wkręcanie. Obrotowo-symetryczna konstrukcja rękojeści Kraftform i swobodnie obracająca się tuleja wspomagają szybkie skręcanie. Wyjątkowa konstrukcja rękojeści Kraftform idealnie pasuje do dłoni, zapobiegając urazom dłoni, takim jak pęcherze i modzele. Twarde materiały użyte do wykonania rękojeści zapewniają szybką i łatwą zmianę położenia dłoni bez ryzyka "przyklejenia się" skóry do rękojeści. Bardziej miękkie strefy antypoślizgowe umożliwiają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego bez strat. Do nasadek kwadratowych 1/4", oraz adapterów 1/4", z napędem kwadratowym, wyposażonych w blokadę kulkową. Zawiera 21 nasadek Zyklop, 2 przedłużki Zyklop z tuleją do swobodnego obracania, 1 uchwyt na bity Kraftform z uchwytem szybkomocującym, 16 bitów. ",Take it easy", Tool Finder z kodowaniem kolorystycznym według rozmiarów.

Numery artykułów

Numer artykułu 0Z779658
EAN 4013288126610
UBB 500643579294
UNSPSC 27111703
Artykuł producenta nr 05160785001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.