text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Wera Zestaw kluczy nasadowych Zyklop Metal 28-częściowy 1/2 cala szerokość między płaskownikami 10-19 mm


8100 SB 7 Zestaw metalowych grzechotek Zyklop z czworokątem przelotowym, napęd 3/8",, metryczny, 29 elementów 1x 8003 B Zestaw metalowych grzechotek Zyklop z czworokątem przelotowym i napędem 3/8",: 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB Zyklop 3/8", nasadki: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Przedłużka Zyklop ze swobodnie obracającą się tuleją, długa, 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Przedłużka chybotliwa Zyklop, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8784 B1 Adapter do bitów Zyklop, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 3x 851/1 Bity Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Bity Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Bity TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Bity Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mmNiewiarygodnie kompaktowy układ zestawu z wieloma narzędziami na minimalnej przestrzeni. Całkowicie nowy zestaw grzechotek dzięki unikalnym tekstylnym pudełkom, które są bardzo wytrzymałe i trwałe. Można je ustawić w pozycji pionowej w celu uporządkowanego przechowywania na półce warsztatowej. Dodatkowa ochrona powierzchni dzięki tekstylnemu materiałowi zewnętrznemu. Niewielka waga i objętość ułatwiają przenoszenie. ",Take it easy", Wyszukiwarka narzędzi z kolorowymi oznaczeniami według rozmiarów.

Numer artykułu 81030.000.007
Ochrona powierzchni Chromowane
Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 3/8 cala
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 3/8 cala
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 9
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 29
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Rozmiar połączenia (mm) 10
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba gniazd Torx 6
Liczba gniazd sześciokątnych 15
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 16
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 1
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Z grzechotką Tak
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 1475
Kod towaru
Type Tool Set

Opis

8100 SB 7 Zestaw metalowych grzechotek Zyklop z czworokątem przelotowym, napęd 3/8",, metryczny, 29 elementów 1x 8003 B Zestaw metalowych grzechotek Zyklop z czworokątem przelotowym i napędem 3/8",: 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB Zyklop 3/8", nasadki: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Przedłużka Zyklop ze swobodnie obracającą się tuleją, długa, 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Przedłużka chybotliwa Zyklop, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8784 B1 Adapter do bitów Zyklop, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 3x 851/1 Bity Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Bity Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Bity TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Bity Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mmNiewiarygodnie kompaktowy układ zestawu z wieloma narzędziami na minimalnej przestrzeni. Całkowicie nowy zestaw grzechotek dzięki unikalnym tekstylnym pudełkom, które są bardzo wytrzymałe i trwałe. Można je ustawić w pozycji pionowej w celu uporządkowanego przechowywania na półce warsztatowej. Dodatkowa ochrona powierzchni dzięki tekstylnemu materiałowi zewnętrznemu. Niewielka waga i objętość ułatwiają przenoszenie. ",Take it easy", Wyszukiwarka narzędzi z kolorowymi oznaczeniami według rozmiarów.

Numery artykułów

Numer artykułu 81030.000.007
EAN 4013288173867
UBB 500625636682
UNSPSC 27111703
Artykuł producenta nr 05004047001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.