text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Gniazdo Bahco 17 mm


Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.SB: retail packed on a plastic info card.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 17
Długość (mm) 38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 17
Długość (mm) 38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 12.2
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 68
Kod towaru
Type Socket

Opis

Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.SB: retail packed on a plastic info card.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Numery artykułów

Numer artykułu L7032.170.001
EAN 7314151097929
UBB 203122493190
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 7800SM-17

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.