text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Westward Klucze dynamometryczne 1/2- 4RYL8

Opis

Klucz dynamometryczny, elektroniczny, gniazdo 1/2 cala, niewymienna głowica, zakres momentu obrotowego 12,5 do 250,7 Ft-Lb, zakres momentu obrotowego 150 do 3009 In Lbs, zakres momentu obrotowego 17 do 340 Nm, zakres momentu obrotowego 173 do 3469 Kg Cm, podziałka 0,1 Ft Lbs, podziałka 1 In Lbs, podziałka 0,1 Nm, podziałka 1 Kg Cm, długość całkowita 650 mm, obrót zgodnie z ruchem i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, dokładność +/-2%, +/-3% odczytu momentu obrotowego, obrót zgodnie z ruchem i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 20% przy 20-100% pełnej skali, świadectwo kalibracji, zestaw zawiera (2) baterie, skrzynkę plastikową

Numery artykułów

Numer artykułu W7576.012.250
EAN 8715494314602
UBB 500613886794
UNSPSC 27111715
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.