text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Rękojeść Wera 8789 A A-110mm


8789 A Przesuwna rękojeść T Zyklop, 1/4",, 1/4", x 110 mmRękojeść T Zyklop firmy Wera do przenoszenia wyższych momentów obrotowych. Do nasadek kwadratowych 1/4", z blokadą kulkową. Regulowany napęd, dzięki czemu bardziej elastyczne użytkowanie. Z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej, chromowanej matowo.

Numer artykułu 81014.000.110
Konstrukcja Uchwyt T
Długość (m) 110
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Uchwyt przesuwny Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Uchwyt T
Długość (m) 110
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Uchwyt przesuwny Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 44
Kod towaru
Type Zyklop Sliding T-Handle

Opis

8789 A Przesuwna rękojeść T Zyklop, 1/4",, 1/4", x 110 mmRękojeść T Zyklop firmy Wera do przenoszenia wyższych momentów obrotowych. Do nasadek kwadratowych 1/4", z blokadą kulkową. Regulowany napęd, dzięki czemu bardziej elastyczne użytkowanie. Z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej, chromowanej matowo.

Numery artykułów

Numer artykułu 81014.000.110
EAN 4013288121493
UBB 500511980210
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003524001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.