text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Bahco Pilnik płaski 110 1-110-04-3-0


To work in high-alloy tool steels for the sharpening of heavy implements.For filing flat surfaces, sharp corners and shoulders as well as for deburring.Shape: edges tapered towards the tip, surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard, 2 = second, 3 = smooth.Surfaces double cut, edge single cut.Pointed shape enables the user to reach more easily into angles and corners.For the same jobs as flat hand file 100.Industry pack unhandled

Numer artykułu S5306.003.100
Całkowita długość (mm) 100
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 12
Wysokość ostrza (mm) 3
Liczba cięć 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 100
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 12
Wysokość ostrza (mm) 3
Liczba cięć 2
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 27
Kod towaru
Type Edges Tapered Flat File

Opis

To work in high-alloy tool steels for the sharpening of heavy implements.For filing flat surfaces, sharp corners and shoulders as well as for deburring.Shape: edges tapered towards the tip, surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard, 2 = second, 3 = smooth.Surfaces double cut, edge single cut.Pointed shape enables the user to reach more easily into angles and corners.For the same jobs as flat hand file 100.Industry pack unhandled

Numery artykułów

Numer artykułu S5306.003.100
EAN 7311518044046
UBB 500500941892
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 1-110-04-3-0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.