text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętak 3368 2 x 100


High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tools.

Numer artykułu 4H529171
Izolowany Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 2
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 2
Testowane przez VDE Nie

Opis

High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tools.

Numery artykułów

Numer artykułu 4H529171
EAN 4013288114167
UBB 500643264459
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05032071002
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.