text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Uchwyt do bitów 816 R ESD 1/4 x 119


High quality ESD bit holder for ESD-safe working. The electrical surface resistance of the Wera ESD material is at 106 - 109 Ohm. This dependably protects components against electrostatic energy and associated damage. The Rapidaptor quick-release chuck enables rapid bit change without needing any special tools. Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that makes blisters and calluses a thing of the past. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Suitable for bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173).

Numer artykułu 0B162324
Całkowita długość (mm) 119
Długość (mm) 119
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 119
Długość (mm) 119
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.35
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 6.35
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera

Opis

High quality ESD bit holder for ESD-safe working. The electrical surface resistance of the Wera ESD material is at 106 - 109 Ohm. This dependably protects components against electrostatic energy and associated damage. The Rapidaptor quick-release chuck enables rapid bit change without needing any special tools. Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that makes blisters and calluses a thing of the past. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Suitable for bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173).

Numery artykułów

Numer artykułu 0B162324
EAN 4013288103918
UBB 500643541088
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05051464001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.