text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

WERA BIT PZ 1/4 L25 TP 855/1Z GR1/25


855/1 Bity Z, PZ 1 x 25 mmWysokiej jakości bity do śrub Pozidriv. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 81539.001.025
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 1
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 4.4
Kod towaru
O (max.) 851/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Opis

855/1 Bity Z, PZ 1 x 25 mmWysokiej jakości bity do śrub Pozidriv. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81539.001.025
EAN 4013288014658
UBB 425122104796
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05072080001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.