text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Wera Uchwyt do bitów 870/7 /7 1/2X75 050510


870/7 Adapter, 1/2", x 75 mm Trzon narzędzia do nasadek do elektronarzędzi, wyjście z łbem kwadratowym. Sześciokątny 7/16, odpowiedni do wkrętarek z napędem elektrycznym z chwytem zgodnym z DIN ISO 1173-F 11.2.

Numer artykułu 81280.050.510
Długość (m) 75
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Typ po stronie narzędzia Sześciokątny (męski)
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 75
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Typ po stronie narzędzia Sześciokątny (męski)
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 86
Kod towaru
Type Adapter

Opis

870/7 Adapter, 1/2", x 75 mm Trzon narzędzia do nasadek do elektronarzędzi, wyjście z łbem kwadratowym. Sześciokątny 7/16, odpowiedni do wkrętarek z napędem elektrycznym z chwytem zgodnym z DIN ISO 1173-F 11.2.

Numery artykułów

Numer artykułu 81280.050.510
EAN 4013288017178
UBB 425232108646
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05050510001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.