text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Wkrętak Bahco Ergo PZD 88 8810 GR.1 x 180


Screwdriver developed according to the scientific ERGO™ process.For Pozidriv head screws.Black oxide tip for higher accuracy.Three-component handle for maximum user comfort, soft material with ridged surface provides superior grip and greater force transmission.Easy to choose the right tip with the colour-coded handle and permanent symbol on the domed end.No colour identification in extra small handle, size PZ0.Flat face to prevent rolling away.Integrated hanging hole.Size PZ4, in double shape handle for use with both hands for maximum torque power.High performance blade with chrome plating, entirely hardened for high protection against corrosion, long life tool.Standards: ISO 8764 and DIN 5260

Numer artykułu
Długość ostrza (mm)
Pokaż wszystko
System przykręcania Pozidriv PZ
Całkowita długość (mm) 180
Konstrukcja uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 75
System przykręcania Pozidriv PZ
Całkowita długość (mm) 180
Konstrukcja uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 75
Kod towaru

Opis

Screwdriver developed according to the scientific ERGO™ process.For Pozidriv head screws.Black oxide tip for higher accuracy.Three-component handle for maximum user comfort, soft material with ridged surface provides superior grip and greater force transmission.Easy to choose the right tip with the colour-coded handle and permanent symbol on the domed end.No colour identification in extra small handle, size PZ0.Flat face to prevent rolling away.Integrated hanging hole.Size PZ4, in double shape handle for use with both hands for maximum torque power.High performance blade with chrome plating, entirely hardened for high protection against corrosion, long life tool.Standards: ISO 8764 and DIN 5260

Numery artykułów

Numer artykułu K0114.001.180
EAN 7314150010813
UBB 203125052316
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr BE-8810

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.