text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Fabory Klucz sześciokątny 4mm


Numer artykułu
Szerokość klucza (mm)
Pokaż wszystko
Całkowita długość (mm)
Pokaż wszystkie długości
Konstrukcja Prostokątny
Długość wału (mm) 70
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 25
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 4
Całkowita długość (mm) 70
Konstrukcja Prostokątny
Długość wału (mm) 70
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 25
Z kołkiem Nie
Długość krótkiej nogi (mm) 25
Testowane przez VDE Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 11.3
Kod towaru
O (max.) D911 ST HX
Type Hexagon Key

Numery artykułów

Numer artykułu 07700.040.001
EAN 4027318516203
UBB 950122001015
UNSPSC 27111710

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.