text.skipToContent text.skipToNavigation

Obciągacz wielopunktowy Tyrolit Diamond 14 x 57 x 12


Jednoziarniste, wieloziarniste i wieloziarniste obciągacze diamentowe Tyrolit są idealne do obciągania wszystkich ściernic korundowych i z węglika krzemu. Obciągacze diamentowe wieloziarniste i wieloziarniste są często używane do szlifowania powierzchni i zewnętrznych ściernic walcowych. Duże i szerokie ściernice wymagają większej liczby karatów, aby zmniejszyć zużycie diamentów. Obciągacze jednoziarniste są klasyfikowane według wielkości diamentu. Obciągacze diamentowe wieloziarniste i wieloziarniste mają zatem wyższą zawartość karatów.

Numer artykułu 0X513833
Długość (m) 57
Średnica wału (mm) 12
Średnica rolki (mm) 14
Model T Nie
Marka Tyrolit
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 57
Średnica wału (mm) 12
Średnica rolki (mm) 14
Model T Nie
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 50
Kod towaru
O (max.) 50MA-O
Type Diamond Dresser

Opis

Jednoziarniste, wieloziarniste i wieloziarniste obciągacze diamentowe Tyrolit są idealne do obciągania wszystkich ściernic korundowych i z węglika krzemu. Obciągacze diamentowe wieloziarniste i wieloziarniste są często używane do szlifowania powierzchni i zewnętrznych ściernic walcowych. Duże i szerokie ściernice wymagają większej liczby karatów, aby zmniejszyć zużycie diamentów. Obciągacze jednoziarniste są klasyfikowane według wielkości diamentu. Obciągacze diamentowe wieloziarniste i wieloziarniste mają zatem wyższą zawartość karatów.

Numery artykułów

Numer artykułu 0X513833
EAN 9003173158777
UBB 500683093552
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 315877
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.