Szczotki druciane
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
Szczotki druciane
6W955845
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
Szczotka garnkowa Tyrolit 100 x 25 x 22,2
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
6W955845
Konstrukcja
Miska
Połączenie sworzniowe
Nie
Średnica szczotki (mm)
100
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Miska
Połączenie sworzniowe
Nie
Średnica szczotki (mm)
100
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Szczotki to narzędzia ogólnego przeznaczenia. Szczególnie szczotki garnkowe są jednymi z najczęściej używanych narzędzi tego typu. W zależności od rodzaju drutu firma TYROLIT udostępnia odpowiednie do zastosowania w pracy szczotki druciane. Szczotki są używane do przygotowania powierzchni oraz do usunięcia rdzy, kamienia i pozostałości betonu. Szczotek z drutem falistym można używać zarówno do usuwania rdzy i farby, jak i do szlifowania precyzyjnego. Nasze produkty często są stosowane do czyszczenia szwów spawalniczych.
Numery artykułów
Numer artykułu
6W955845
EAN
9003178908650
UBB
500572037421
UNSPSC
27111907
Artykuł producenta nr
890865