text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Wkrętak Bahco Ergo 8 8155 6,5 x 250


Screwdriver developed according to the scientific ERGO™ process.For slotted head screws.Black oxide tip for higher accuracy.Three-component handle for maximum user comfort, soft material with ridged surface provides superior grip and greater force transmission.Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design.Easy to choose the right tip with the colour-coded handle and permanent symbol on the domed end.Flat face to prevent rolling away.Integrated hanging hole.Size 10 mm, in double shape handle for use with both hands for maximum torque power.High-performance alloy steel blade with chrome plating, entirely hardened for high protection against corrosion, long life tool.Standards: ISO 2380 and DIN 5264

Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Pokaż wszystkie długości
Długość ostrza (mm) 125
Szerokość ostrza (mm) 6.5
Typ wału Hexagon
Konstrukcja uchwytu Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 250
Długość ostrza (mm) 125
Szerokość ostrza (mm) 6.5
Typ wału Hexagon
Konstrukcja uchwytu Inny
Wybrzuszone ostrze Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 95
Kod towaru
O (max.) ERGO
Type Slotted Screwdriver

Opis

Screwdriver developed according to the scientific ERGO™ process.For slotted head screws.Black oxide tip for higher accuracy.Three-component handle for maximum user comfort, soft material with ridged surface provides superior grip and greater force transmission.Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design.Easy to choose the right tip with the colour-coded handle and permanent symbol on the domed end.Flat face to prevent rolling away.Integrated hanging hole.Size 10 mm, in double shape handle for use with both hands for maximum torque power.High-performance alloy steel blade with chrome plating, entirely hardened for high protection against corrosion, long life tool.Standards: ISO 2380 and DIN 5264

Numery artykułów

Numer artykułu K0110.065.250
EAN 7314150010721
UBB 203125051243
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr BE-8155

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.