text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

WERA SCRWDRBL ZSN/PH 82 82PH2-6002923


82 Grot kombinowany do wkrętów z rowkiem/Phillips, PH 2 x 1 x 6 x 175 mmGrot kombinowany do rękojeści Vario. Grot z podwójnym końcem jest wykonany z wysokiej jakości materiału, dzięki czemu jest wyjątkowo trwały. Końcówka Wera Black Point zapewnia idealne dopasowanie i optymalną ochronę przed korozją.

Numer artykułu 81812.002.006
System przykręcania Krzyż (X)
Szerokość klucza (mm) 6
Całkowita długość (mm) 175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Krzyż (X)
Szerokość klucza (mm) 6
Całkowita długość (mm) 175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 6
Grubość ostrza (mm) 1
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 40
Kod towaru
O (max.) 82
Type Slotted/Phillips Combination Blade

Opis

82 Grot kombinowany do wkrętów z rowkiem/Phillips, PH 2 x 1 x 6 x 175 mmGrot kombinowany do rękojeści Vario. Grot z podwójnym końcem jest wykonany z wysokiej jakości materiału, dzięki czemu jest wyjątkowo trwały. Końcówka Wera Black Point zapewnia idealne dopasowanie i optymalną ochronę przed korozją.

Numery artykułów

Numer artykułu 81812.002.006
EAN 4013288000507
UBB 203120156609
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05002923001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.