text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Piła 2500 2500-400


Saw blade for cutting medium-thick materials such as plywood, ordinary wood, fibre and chipboard or plastics.Unique XT-teething, hardpoint teeth for long-lasting sharpness.Screwed two-component handle can be used for approximate 45° and 90° marking guide.Handle with a perfect rubberized grip and good sawing support.Long lasting sharpness from the hardpoint XT teething.For cutting medium material

Numer artykułu S5200.500.406
Konstrukcja Piła tarczowa
Typ Piła do cięcia wzdłużnego
Długość brzeszczotu (mm) 400
Liczba zębów na cal 12
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Piła tarczowa
Typ Piła do cięcia wzdłużnego
Długość brzeszczotu (mm) 400
Liczba zębów na cal 12
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 400
Kod towaru
O (max.) 2500 XT
Type Hardpoint Hand Saw

Opis

Saw blade for cutting medium-thick materials such as plywood, ordinary wood, fibre and chipboard or plastics.Unique XT-teething, hardpoint teeth for long-lasting sharpness.Screwed two-component handle can be used for approximate 45° and 90° marking guide.Handle with a perfect rubberized grip and good sawing support.Long lasting sharpness from the hardpoint XT teething.For cutting medium material

Numery artykułów

Numer artykułu S5200.500.406
EAN 7311518160159
UBB 400140839988
UNSPSC 27111508
Artykuł producenta nr 2500-16-XT-HP
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.