text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Bosch Wiertarka udarowa GBH 4-32 DFR SDS+


Numer artykułu B4350.000.065
Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 900
Masa maszyny (kg) 4.7
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 4.2
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm) 32
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 900
Masa maszyny (kg) 4.7
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 4.2
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm) 32
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm) 32
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm) 90
Maks. liczba uderzeń (1/min) 3600
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 800
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 3900
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu B4350.000.065
EAN 3165140412995
UBB 500504035626
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 0611332100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.