text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Wera Szydło czerwone 1428 4-K 027455


1428 Rozwiertak, 107 mmRozwiertak Wera do precyzyjnego przygotowywania otworów: powiększania otworów do określonego rozmiaru lub usuwania bruzd wokół nich.

Numer artykułu 81715.027.455
Całkowita długość (mm) 199
Trzpień przelotowy Tak
Średnica ostrza (mm) 33
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 76
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 199
Trzpień przelotowy Tak
Średnica ostrza (mm) 33
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 76
Kod towaru
O (max.) 1428
Type Hand Reamer

Opis

1428 Rozwiertak, 107 mmRozwiertak Wera do precyzyjnego przygotowywania otworów: powiększania otworów do określonego rozmiaru lub usuwania bruzd wokół nich.

Numery artykułów

Numer artykułu 81715.027.455
EAN 4013288020000
UBB 203187003561
UNSPSC 27112302
Artykuł producenta nr 05027455001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.