text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dłuto płaskie do pracy na zimno 95 303 25 x 300 mm


Stal chromowo-molibdenowo-wanadowa do hartowania na powietrzu 45CrMoV7, starannie hartowana i odpuszczana na całej długości, główki udarowe hartowane indukcyjnie, krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie, * nie znormalizowane, krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie

Numer artykułu G4670.000.303
Ochrona powierzchni Chromianowany
Długość (mm) 300
Szerokość dłuta (mm) 26
Kształt ostrza Flat
Materiał Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromianowany
Długość (mm) 300
Szerokość dłuta (mm) 26
Kształt ostrza Flat
Materiał Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Z ochroną dłoni Nie
Szerokość wału (mm) 23
Wysokość wału (mm) 13
Kształt trzpienia Płaski owalny
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 700
Kod towaru
Type Cold Chisel

Opis

Stal chromowo-molibdenowo-wanadowa do hartowania na powietrzu 45CrMoV7, starannie hartowana i odpuszczana na całej długości, główki udarowe hartowane indukcyjnie, krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie, * nie znormalizowane, krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie

Numery artykułów

Numer artykułu G4670.000.303
EAN 4010883869928
UBB 203116081928
UNSPSC 27111901
Artykuł producenta nr 8699290
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.