Groty
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Groty
7A126662
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 0,8 x 4,0 x 157 mm TIE
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7A126662
Rozmiar końcówki (mm)
L (mm)
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Szerokość ostrza (mm)
4
Grubość ostrza (mm)
0.8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Rozmiar końcówki (mm)
0.8
L (mm)
157
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Szerokość ostrza (mm)
4
Grubość ostrza (mm)
0.8
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
Inny
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
0.156
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Wera
Kod towaru
Widok
Type
Interchangeable Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7A126662
EAN
4013288228451
UBB
500731697370
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
05006503001