text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

PB SCREWDR 140 PB140.4-200

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 305
Konstrukcja Prosty
Waga 93
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 6.5
Grubość ostrza (mm) 1
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Średnica ostrza (mm) 6
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak

Opis

Screwdrivers for slotted screws, parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out, short and long blades

Numery artykułów

Numer artykułu P0029.004.200
EAN 7610733000777
UBB 417124202017
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr PB 140.4-200

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.