text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Wera Bitass box Bit-Check 10 Universal 2 8155/67-9 10 szt.


Bit-Check 10 Universal 2, 10 sztuk 1x 895/4/1 K Uniwersalny uchwyt na bity: 1/4", x 52 mm 3x 855/1 TH bity: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 6x 867/1 Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check firmy Wera. Bit-Checks zapewnia szybki przegląd dostępnych narzędzi. Niepotrzebne bity są po prostu wkładane do zestawu i nie gubią się. Łatwy transport, np. w kieszeni koszuli. Zawiera uniwersalny uchwyt z silnym magnesem trwałym i uchwytem szybkomocującym do mocowania bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3. Do umieszczenia we wkrętarce lub w uchwycie wiertarki elektrycznej. Zawiera końcówki skrętne zapobiegające przedwczesnemu zużyciu, bardzo twarde.

Numer artykułu 81297.001.342
Liczba bitów PH (trawersa) 0
Liczba bitów PZ (krzyżak) 3
Liczba bitów Torx 6
Liczba bitów rowek 0
Całkowita liczba bitów 9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Liczba bitów PH (trawersa) 0
Liczba bitów PZ (krzyżak) 3
Liczba bitów Torx 6
Liczba bitów rowek 0
Całkowita liczba bitów 9
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 0
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 160
Kod towaru
O (max.) BIT-CHECK
Type Bit Set

Opis

Bit-Check 10 Universal 2, 10 sztuk 1x 895/4/1 K Uniwersalny uchwyt na bity: 1/4", x 52 mm 3x 855/1 TH bity: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 6x 867/1 Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check firmy Wera. Bit-Checks zapewnia szybki przegląd dostępnych narzędzi. Niepotrzebne bity są po prostu wkładane do zestawu i nie gubią się. Łatwy transport, np. w kieszeni koszuli. Zawiera uniwersalny uchwyt z silnym magnesem trwałym i uchwytem szybkomocującym do mocowania bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3. Do umieszczenia we wkrętarce lub w uchwycie wiertarki elektrycznej. Zawiera końcówki skrętne zapobiegające przedwczesnemu zużyciu, bardzo twarde.

Numery artykułów

Numer artykułu 81297.001.342
EAN 4013288038821
UBB 425232920602
UNSPSC 27112836
Artykuł producenta nr 05134200001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.